Beli door sensor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- King Jim Attach to The Door Notice Lightatribut:
- Display Contents: 1. Danger 2. Watch the door when flickering
- Mounting Specs: Magnet
- Power Supply: AA dry battery x 3(sold separately)
- Finish Material: Main Body: ABS, Display Sheet: Polypropylene(PP)
- Bardi Smart Door And Windows SensorDeskripsi:BARDI Door Sensor merupakan salah satu alat keamanan dari BARDI yang sangat mudah dipasangkan di pintu atau di jendela. Dengan fitur push notification, Anda akan menerima notifikasi pada aplikasi, apabila sensor mendeteksi pintu atau jendela terbuka maupun tertutup.Dengan Fitur Log Record membuat Anda tahu kondisi pintu/jendela terbuka dan tertutup kapanpun dan di manapun. Ditambah Fitur Battery Indication membuat Anda tidak khawatir bilamana BARDI Door Sensor kehabisan daya, karena Anda akan mendapatkan notifikasi untuk penggantian baterai.Adanya Fitur push notification, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi melalui handphone saat pintu/kaca terbuka atau tertutup. Lock/Unlock Record, membuat semua aktifitas akan terdaftar di dalam aplikasi dan anda dapat mengakses kapanpun.atribut:
- Battery: AAA (2 buah)
- Wireless Type (GHz): 24
- Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
- Support: Android and IOS
- Works With: Alexa dan Google Assistance
- Dimensions (mm): Main Body : 71x25x20 Second Body : 36x10x17
- Ruijie Wi-Fi 6 3202Mbps Multi-G Ceiling Access Pointatribut:
- Antenna: Built-in Omni-directional
- Certification: CE, ROHS
- Dimensions (mm): 220x220x35
- MIMO: 4x4 (@2.4GHz), 4x4 (@5GHz)
- Network Port: 1 x 10/100/1000M/2.5G Base-T,; 1 x 10/100/1000 Base-T
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power Consumption (W): <25.4
- Power Supply: 802.3at PoE, 12V/1.5A DC Adaptor
- Recommended Clients: 512/120
- Wireless Protocol: 802.11ax (Wi-Fi 6), 3202Mbps
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
- GENTOS LED HeadLight CB SeriesDeskripsi:-Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
- Tom & Jerry Stiker Warna No. 118atribut:
- Size (mm): Ø32
- Ruijie 2.5G BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 3-km DOM Simplex LC SMF Transceiver Moduleatribut:
- Bit Error Ratio (BER): 0.000000000001
- Cable Type: SMF
- Connector Type: BIDI LC
- Data Diagnosis-Capable (DDM/DOM): Yes
- Data Rate (Gbps): 3.125
- Dimensions (WxDxH) (mm): 56.5x13.5x8.5
- Fiber End Face Finish Type: Ultra Physical Contact (UPC)
- Form Factor: SFP
- Max. Transmit Power (AVG) (dBm): -3
- Min. Extinction Ratio (dB): ≥ 6.5
- Min. Transmit Power (AVG) (dBm): -9
- Operating Humidity (%RH): 10 to 90
- Operating Temperature (°C): -40 to +85
- Overload Optical Power (AVG) (dBm): -3
- Power Consumption (W): ≤ 1
- Reach (km): 3
- Receive Sensitivity (OMA) (dBm): < -16
- Receiver Type: PIN
- Transmitter Type: DFB
- Wavelength (nm): 1550 TX; 1310 RX
- Ruijie Data Center Access SwitchDeskripsi:48 fixed 25G SFP28 ports, 8 100G QSFP+ ports.2 slots for power supply modules.4 slots for fan modules.2 power supply modules and 4 fan modules already included.
- Ruijie 10GE Data Center Access SwitchDeskripsi:48x10G ports and 8x100G portsHot swapping2 slots for power supply modules.4 slots for fan modules.4 M1EFAN II-F and 2 RG-PA550I-F power supply already included.atribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 442×387×44 (1 RU)
- Expansion Modules: Power supply module slots, Fan module slots
- Maximum Power Consumption (W): 300
- Operating Humidity (%RH): 10 to 90 (Non-condensing)
- Operating Temperature (°C): 0 to 45
- Packet Forwarding Rate (Mpps): 1920
- Ports: 48 x 10GE ports and 8 x 100GE ports
- Switching Capacity (Tbps): 2.56
- Bardi Smart IP Camera Static OutdoorDeskripsi:BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.atribut:
- Lens (mm): 3.0
- NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
- Shutter: 1/25-1/100/100000
- Visible Angle (degree): 130
- Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
- Build in (°): No
- Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
- Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
- Operating Temperature (°С): -20 to 50
- Power Supply (V/A): DC 12/1
- Waterproof: Yes (IP65)
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Bardi Smart Universal IR RemoteDeskripsi:[BARDI SMART IR REMOTE] adalah remote universal yang di kontrol oleh aplikasi via wifi. Dapat di gunakan untuk mengkontrol TV & AC & DVD & Smart TV box & semua perangkat yang menggunakan remote infrared di dalam 1 ruangan. Jadi berbeda ruangan harus menggunakan IR Remote berbeda.Produk [BARDI] sangat cocok dengan Google Home & Amazon Alexa & Siri melalui aplikasi Bardi Smart Home(download free on playstore / app store)atribut:
- Color: Black
- Power (V/A): DC 5/2
- Support: Android and IOS
- Frequency (kHz): Infrared : 38-56
- Angle (°): Infrared: 360
- Dimensions (mm): 100x100x26
- Range (m): Infrared : 10
- Wi-Fi Connectivity (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
- Bardi Smart Door LockDeskripsi:BARDI Smart Door Lock merupakan gagang pintu berikut kunci keamanan yang dapat dibuka melalui aplikasi, kartu RFID, PIN, fingerprint, dan kunci tradisional.BARDI Smart Door Lock sudah memiliki IP Rating IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).BARDI Smart Door Lock menggunakan Baterai AA x4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel. BARDI Smart Door Lock sudah dilengkapi dengan notifikasi level battery, sehingga pengguna dapat mengetahui level battery dan dapat mengganti battery sebelum mati total.atribut:
- Door thickness (cm): >4
- Min. Cavity Depth (mm): 100
- Waterproof: IP54
- Ruijie Reyee Wi-Fi 6 AX3000 High Performance Multi-G Ceiling Access Pointatribut:
- Antenna: Built-in Omni-directional
- Certification: CE, ROHS
- Dimensions (mm): 194x194x45.1
- MIMO: 2x2 (@2.4GHz), 2x2 (@5GHz)
- Network Port: 1 x 100/1000/2500 Base-T,; 1 x 10/100/1000 Base-T
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power Consumption (W): <18
- Power Supply: 802.3at PoE, 12V/2A DC Adaptor
- Recommended Clients: 512/110
- Wireless Protocol: 802.11ax (Wi-Fi 6), 2.97Gbps
- Ruijie Wi-Fi 6 AX6000 High-density Multi-G Ceiling Access Pointatribut:
- Antenna: Built-in Omni-directional
- Certification: CE, ROHS
- Dimensions (mm): 230x230x49.5
- MIMO: 4x4 (@2.4GHz), 4x4 (@5GHz)
- Network Port: 2 x 100M/1000/2500 Base-T
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power Consumption (W): <40
- Power Supply: 802.3bt PoE++, 48V/1A DC
- Recommended Clients: 512/130
- Wireless Protocol: 802.11ax (Wi-Fi 6), 5.95Gbps
- LCN Motion SensorDeskripsi:Wave-to-open exit devices pair with access control systems to open doors without physical contact. Waving a hand in front of the device activates opening of the door. These units help prevent the spread of germs or contamination in public buildings or where health and safety are a priority, such as hospitals and healthcare facilities.atribut:
- Overall Height (inch): 3 1/8
- Overall Width (inch): 2
- UNSPSC: 46171503
Daftar Harga door sensor Terbaru March 2026
| King Jim Attach to The Door Notice Light | Rp2.199.900 |
| Bardi Smart Door And Windows Sensor | Rp139.900 |
| Ruijie Wi-Fi 6 3202Mbps Multi-G Ceiling Access Point | Rp6.799.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| Polytron Portable Speaker | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin) | Rp98.900 |
| GENTOS LED HeadLight CB Series | Rp439.900 |
| Tom & Jerry Stiker Warna No. 118 | Rp7.900 |
| Ruijie 2.5G BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 3-km DOM Simplex LC SMF Transceiver Module | Rp1.899.900 |
| Ruijie Data Center Access Switch | Rp619.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Tanda%20Pintu%20Darurat/King%20Jim%20Attach%20to%20The%20Door%20Notice%20Light/epP105525529-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Bardi%20Smart%20Door%20And%20Windows%20Sensor/fpP106645565-1.jpg)



/5aP103952190-10.jpg)











/LCN%20Motion%20Sensor/nwP112116860-2.jpg)